Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem L-P 265R-ST

  • ERIKS:12543483
  • Fabrikant:4047526285852
Image 1
Serie: L-P, B-P

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met luchtband.

Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, met draaikransafdichting
(uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur
door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie P - Band: Luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 2 of 4 Ply-rating, zwart. Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Bij te geringe bandenspanning gaat bij zwenkwielen met rem de remwerking verloren.
Opslaan in lijst

€ 223,39/ stukexcl. btw

€ 270,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met lijnprofiel
Diameter
260 mm
Breedte
85 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
308 mm
Afmeting bovenplaat
175 x 175 mm
Boutgat asafstand
140 x 140 mm
Met rem
Ja
Type
L-P
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 50 °C