€ 124,27/ stukexcl. btw
€ 150,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Luchtband met lijnprofiel |
Diameter | 220 mm |
Breedte | 65 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Naaldlager |
Hoogte | 255 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Met rem | Ja |
Type | L-P |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 50 °C |