Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem L-G 125G-FI

  • ERIKS:12538432
  • Fabrikant:4047526233426
Image 1
Serie: L-G, B-G

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met gietijzeren wiel.

Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van
de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie G - Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 59,44/ stukexcl. btw

€ 71,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Lager
Glijlager
Met rem
Ja
Type
L-G
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C