Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LX-POTH 100KD

  • ERIKS:12547342
  • Fabrikant:4047526120351
Image 1
Serie: LX-POTH, BX-POTH

Roestvaststalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LX/BX - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.
Lagering: glijlager, roestvast rollager, twee ingeperste, roestvaste kogellagers of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met extra kogellagerafdichting.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 89,25/ stukexcl. btw

€ 107,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LX-POTH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C