Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LWKX-TPA 126XK-FK

  • ERIKS:12547259
  • Fabrikant:4047526067137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,68/ stukexcl. btw

€ 54,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
160 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 55 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LWKX-TPA
Materiaal vork
Polyamide 6
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C