Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LWGX-TPA 101G-PX25

  • ERIKS:12547005
  • Fabrikant:4047526056346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,23/ stukexcl. btw

€ 54,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
138 mm
Afmeting bovenplaat
90 x 66 mm
Boutgat asafstand
75 x 45/61 x 51 mm
Type
LWGX-TPA
Materiaal vork
Polyamide 6
Diameter boutgat
85 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C