Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LWG-TPA 101K-FK-ZA51

  • ERIKS:12546921
  • Fabrikant:4047526050283
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,22/ stukexcl. btw

€ 46,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
135 mm
Type
LWG-TPA
Materiaal vork
Polyamide 6
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C