Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LT-SPO 100G

  • ERIKS:12546097
  • Fabrikant:4047526579395
Image 1
Serie: LT-SPO, BT-SPO

Gietijzeren wielen met bevestigingsplaat, met zwaarlast polyamide wiel.

Behuizing: serie LT/BT - Hoogwaardig, wit gietijzer, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans (wiel-D 75 mm: enkele kogellagering), kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en zwenkvork, met smeernippel. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
155 x 105 mm
Boutgat asafstand
125 x 75 mm
Type
LT-SPO
Materiaal vork
Gietijzer
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C