Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LT-G 150G

  • ERIKS:12546094
  • Fabrikant:4047526633813
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
750 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
200 mm
Afmeting bovenplaat
175 x 125 mm
Boutgat asafstand
145 x 95 mm
Type
LT-G
Materiaal vork
Gietijzer
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C