Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LSD-SPO 150K-35

  • ERIKS:11664927
  • Fabrikant:4047526614508
Image 1
Serie: LSD-SPO, BSD-SPO

Dubbele, gelaste stalen zwaarlastwielen, uitvoering met zware draaikrans, met zwaarlast polyamide wielen.

Behuizing: serie LSD/BSD - Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 470,49/ stukexcl. btw

€ 569,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
1450 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
215 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 175 mm
Boutgat asafstand
105 x 140 mm
Type
LSD-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
14 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C