Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LSD-SE 160K-35

  • ERIKS:12545565
  • Fabrikant:4047526616830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 516,42/ stukexcl. btw

€ 624,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
160 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
220 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 175 mm
Boutgat asafstand
105 x 140 mm
Type
LSD-SE
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
14 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C