€ 560,51/ stukexcl. btw
€ 678,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 55 mm |
Draaggewicht | 3000 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 205 mm |
Afmeting bovenplaat | 175 x 140 mm |
Boutgat asafstand | 140 x 105 mm |
Type | LS-SVS |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 14 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |