Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LS-SVS 100K-RI4

  • ERIKS:12546040
  • Fabrikant:4047526109646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 311,64/ stukexcl. btw

€ 377,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Staal
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
1700 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
145 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LS-SVS
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 120 °C