€ 259,89/ stukexcl. btw
€ 314,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Staal |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 1700 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 145 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Type | LS-SVS |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 120 °C |