Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LS-PS 310K

  • ERIKS:12545877
  • Fabrikant:4047526279165
Image 1
Serie: LS-P, BS-P, LS-PS, BS-PS

Gelaste stalen zwaarlastwielen, uitvoering met zware draaikrans, zwaarlastwielen met luchtband.

Behuizing: serie LS/BS - Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.

Wiel: Serie P/PS - Band: Serie P: luchtbanden met lijn- of blokprofiel, 4 Ply-rating, zwart. Serie PS: luchtbanden met blokprofiel, 6, 8 of 10 Ply-rating, zwart.
Velg: Serie P: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, zilver. Serie PS: dik geperst plaatstaal, geschroefd (vlakbedvelg), met stalen naafbus, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Bij te geringe bandenspanning gaat bij zwenkwielen met rem de remwerking verloren.
Opslaan in lijst

€ 495,90/ stukexcl. btw

€ 600,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Luchtband met blokprofiel
Diameter
300 mm
Breedte
100 mm
Draaggewicht
450 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
355 mm
Afmeting bovenplaat
200 x 160 mm
Boutgat asafstand
160 x 120 mm
Type
LS-PS
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
14 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 50 °C