€ 1.681,03/ stukexcl. btw
€ 2.034,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LS-GSPO |
Type | LS-GSPO 252K |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Draaggewicht | 6000 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 330 mm |
Afmeting bovenplaat | 255 x 200 mm |
Boutgat asafstand | 210 x 160 mm |
Type | LS-GSPO |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 18 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |