Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LS-GSPO 125K-RI4

  • ERIKS:12545766
  • Fabrikant:4047526324643
Image 1
Behuizing: Serie LS/BS: Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout, geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas.
Wieldiameter 300 x 80 - 100 mm: Galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij.
Wieldiameter 300 x 110 - 400 mm: Rood gelakt.

Wiel: Serie GSPO: Hoogwaardig, slagvast, taai, hard en zwaar gietpolyamide, 80° Shore D, gebroken wit.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 373,67/ stukexcl. btw

€ 452,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
55 mm
Draaggewicht
1750 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
170 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LS-GSPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C