Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LS-GB 154K

  • ERIKS:12545692
  • Fabrikant:4047526099787
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,99/ stukexcl. btw

€ 555,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
80 mm
Draaggewicht
1050 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
205 mm
Afmeting bovenplaat
175 x 140 mm
Boutgat asafstand
140 x 105 mm
Type
LS-GB
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
14 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C