Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LRXA-TPA 50G-ELS

  • ERIKS:12545462
  • Fabrikant:4047526201203
Image 1
Serie: LRXA-TPA, BRXA-TPA, LKRXA-TPA, BKRXA-TPA

Roestvaststalen apparatenwielen met boutgat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele
kogel-lagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale
dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: glijlager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C). Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming en extra kogellagerafdichting.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 42,97/ stukexcl. btw

€ 51,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
50 mm
Breedte
19 mm
Draaggewicht
30 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
69 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 43 mm
Type
LRXA-TPA
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C