€ 18,36/ stukexcl. btw
€ 22,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 35 mm |
Breedte | 27 mm |
Draaggewicht | 80 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 50 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 43 mm |
Type | LRA-VSTH |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |