Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LRA-VSTH 35K

  • ERIKS:11896254
  • Fabrikant:4047526226435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,87/ stukexcl. btw

€ 19,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
35 mm
Breedte
27 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
50 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 43 mm
Type
LRA-VSTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C