€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LRA-POA |
Type | LRA-POA 35G |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 50 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 43 mm |
Type | LRA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |