€ 52,58/ stukexcl. btw
€ 63,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 75 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 100 mm |
Afmeting bovenplaat | 60 x 60 mm |
Boutgat asafstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Type | LPXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 62 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |