Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LPFE-ALTH 101K-FA

  • ERIKS:12543590
  • Fabrikant:4047526585297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 248,61/ stukexcl. btw

€ 300,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
170 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LPFE-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C