€ 16,89/ stukexcl. btw
€ 20,44incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 35 mm |
Breedte | 27 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 52 mm |
Afmeting bovenplaat | 60 x 60 mm |
Boutgat asafstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Type | LPA-VSTH |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 62 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |