Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LPA-TPA 75K-FK

  • ERIKS:11603855
  • Fabrikant:4047526356392
Image 1
Behuizing: Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocedé van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LPA uit kunststof, bij serie LKPA uit staal.

Wiel: Serie TPA: Hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet-strepend.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: Glijlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LPA-TPA
Type
LPA-TPA 75K-FK
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
75 mm
Breedte
25 mm
Draaggewicht
75 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
100 mm
Afmeting bovenplaat
60 x 60 mm
Boutgat asafstand
38 x 38/48 x 48 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LPA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
62 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C