€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LPA-TPA |
Type | LPA-TPA 50K-FK |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 19 mm |
Draaggewicht | 50 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 71 mm |
Afmeting bovenplaat | 60 x 60 mm |
Boutgat asafstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Type | LPA-TPA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 62 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |