€ 6,55/ stukexcl. btw
€ 7,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LPA-POA |
Type | LPA-POA 35G |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 35 mm |
Breedte | 25 mm |
Draaggewicht | 75 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 52 mm |
Afmeting bovenplaat | 60 x 60 mm |
Boutgat asafstand | 38 x 38/48 x 48 mm |
Type | LPA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 62 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |