Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LOD-SPO 80K

  • ERIKS:12543227
  • Fabrikant:4047526119904
Image 1
Serie: LOD-SPO, BOD-SPO

Dubbele, gelaste stalen zwaarlastwielen, met zwaarlast polyamide wielen.

Behuizing: serie LOD/BOD - Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en
gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten:
zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 226,58/ stukexcl. btw

€ 274,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
110 x 140 mm
Boutgat asafstand
75-80 x 105 mm
Type
LOD-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C