Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LO-ALTH 150K-RI4

  • ERIKS:12543199
  • Fabrikant:4047526194031
Image 1
Serie: LO-ALTH, BO-ALTH

Gelaste stalen zwaarlastwielen, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LO/BO - Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie ALTH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 255,68/ stukexcl. btw

€ 309,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
200 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Type
LO-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C