€ 10,54/ stukexcl. btw
€ 12,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 50 mm |
Draaggewicht | 80 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 71 mm |
Type | LMDA-TPA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |