Serie: LKX-SPO, BKX-SPORoestvaststalen zwaarlastwielen met bevestigingsplaat, met zwaarlast polyamide wiel.Behuizing: serie LKX/BKX - Hoogwaardig, dik geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in dedraaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 125x50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseerteen minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl.asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blicklecatalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.Lagering: glijlager of twee ingeperste, roestvaste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.