Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKX-SPO 100G-1

  • ERIKS:12543060
  • Fabrikant:4047526084981
Image 1
Serie: LKX-SPO, BKX-SPORoestvaststalen zwaarlastwielen met bevestigingsplaat, met zwaarlast polyamide wiel.Behuizing: serie LKX/BKX - Hoogwaardig, dik geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in dedraaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 125x50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseerteen minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl.asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blicklecatalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie SPO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zeer robuuste, zware uitvoering, 70° Shore D, gebroken wit.Lagering: glijlager of twee ingeperste, roestvaste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 142,21/ stukexcl. btw

€ 172,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LKX-SPO
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C