Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKX-POTH 100KD-1

  • ERIKS:12543026
  • Fabrikant:4047526120399
Image 1
Serie: LKX-POTH, BKX-POTH

Roestvaststalen zwaarlastwielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LKX/BKX - Hoogwaardig, dik geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus.
Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.
Lagering: glijlager, roestvast rollager, twee ingeperste, roestvaste kogellagers of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met extra kogellagerafdichting.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 144,38/ stukexcl. btw

€ 174,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
130 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Type
LKX-POTH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C