Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKRXA-PO 101G

  • ERIKS:12542663
  • Fabrikant:4047526100537
Image 1
Serie: LRXA-PO, BRXA-PO, LKRXA-PO, BKRXA-PO

Roestvaststalen apparatenwielen met boutgat, met polyamide wiel.

Behuizing: serie LRXA/BRXA, LKRXA/BKRXA - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/ AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 53,32/ stukexcl. btw

€ 64,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
133 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Type
LKRXA-PO
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C