Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKRXA-PATH 126KD-11-FK-EXV12

  • ERIKS:12549310
  • Fabrikant:4047526206901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,66/ stukexcl. btw

€ 98,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
161 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Type
LKRXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C