€ 77,69/ stukexcl. btw
€ 94,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 161 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 57 mm |
Type | LKRXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |