Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKRXA-PATH 101KD-FK

  • ERIKS:12542626
  • Fabrikant:4047526119669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,19/ stukexcl. btw

€ 77,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
133 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LKRXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C