Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKRA-VSTH 50K

  • ERIKS:12443297
  • Fabrikant:4047526114893
Image 1
Serie: LKRA

Plaatstalen compacte wielen met boutgat.

Behuizing: geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vormgeving van de bodemplaat en kogelschijf. De speciale Blickle-persing van de draaikrans, realiseert minimale speling op de draaikrans bij licht lopen en een lange levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wielserie VSTH: loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: gedraaid staal, twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 36,91/ stukexcl. btw

€ 44,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
50 mm
Breedte
33 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
70 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 57 mm
Type
LKRA-VSTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C