Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKRA-TPA 126G

  • ERIKS:12443415
  • Fabrikant:4047526438562
Image 1
Serie: LRA-TPA, BRA-TPA, LKRA-TPA, BKRA-TPAApparatenwielen met boutgat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.Behuizing: serie LRA/BRA, LKRA/BKRA - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout,kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocede van de draaikrans resulteert in eenminimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauwgepassiveerd, Cr6 vrij. Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LRA uit kunststof, bij serie LKRA uit staal.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C). Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 23,53/ stukexcl. btw

€ 28,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
125 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
158 mm
Type
LKRA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt