€ 15,87/ stukexcl. btw
€ 19,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 50 mm |
Breedte | 29 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 70 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 57 mm |
Type | LKRA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |