€ 28,00/ stukexcl. btw
€ 33,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LKRA-POA |
Type | LKRA-POA 100K |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 133 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 57 mm |
Type | LKRA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |