Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKR-POEV 125XR

  • ERIKS:12542540
  • Fabrikant:4047526180843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,62/ stukexcl. btw

€ 84,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Type
LKR-POEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C