€ 64,70/ stukexcl. btw
€ 78,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 38 mm |
Draaggewicht | 200 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 130 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 88 mm |
Type | LKR-POEV |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |