Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKR-ALTH 80K

  • ERIKS:12405956
  • Fabrikant:4047526617769
Image 1
Serie: LKR-ALTH

Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met boutgat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®.

Behuizing: serie LKR - Dik geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van
de bodemplaat en de kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en
een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie ALTH - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, 92° Shore A, lichtbruin, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 80,75/ stukexcl. btw

€ 97,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
180 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Type
LKR-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C