Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKR-ALEV 125K

  • ERIKS:12541430
  • Fabrikant:4047526601416
Image 1
Serie: LKR-ALEV

Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met boutgat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie LKR - Dik geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van
de bodemplaat en de kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en
een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht:
zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie ALEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 88 mm
Type
LKR-ALEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C