Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKPXA-TPA 126KD-FK

  • ERIKS:11611637
  • Fabrikant:4047526574673
Image 1
Serie: LPXA-TPA, BPXA-TPA, LKPXA-TPA, BKPXA-TPA

Roestvaststalen apparatenwielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LPXA/BPXA, LKPXA/BKPXA - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat en kogelschijf. De speciale dynamische
Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de
kogelbanen. Alle metalen onderdelen incl. asmateriaal zijn roestvast. Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus.
Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: glijlager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).
kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming en extra kogellagerafdichting.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 71,47/ stukexcl. btw

€ 86,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
161 mm
Afmeting bovenplaat
90 x 66 mm
Boutgat asafstand
75 x 50 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LKPXA-TPA
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
85 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C