Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel LKPXA-PATH 80KD-FK

  • ERIKS:12541387
  • Fabrikant:4047526119621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
111 mm
Afmeting bovenplaat
90 x 66 mm
Boutgat asafstand
75 x 45/61 x 51 mm
Met draadbescherming
Ja
Type
LKPXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
85 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C