€ 19,18/ stukexcl. btw
€ 23,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LKPA-TPA |
Type | LKPA-TPA 80G |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 111 mm |
Afmeting bovenplaat | 90 x 66 mm |
Boutgat asafstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Type | LKPA-TPA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 85 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |