€ 32,43/ stukexcl. btw
€ 39,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LKPA-POA |
Type | LKPA-POA 125K |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 161 mm |
Afmeting bovenplaat | 90 x 66 mm |
Boutgat asafstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Type | LKPA-POA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 85 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |